画像準備中

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電源単相200V/15A 能力【冷房/暖房】(kw)4.0(0.8〜4.3)/5.0(0.8〜7.3) 消費電力(W)【冷房/暖房】1,660(165〜1,960)/1,480(135〜2,580) 注文コード71994810 品番MSZ-GV4025S-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は電源・能力・消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

基本機能と品質にこだわったスタンダードモデル

ブラウン 長さ(m)配管:20m(チャージレス10m) 消費電力(W)【冷房/暖房】1,660(165〜1,960)/1,480(135〜2,580) 電源単相200V/15A 能力【冷房/暖房】(kw)4.0(0.8〜4.3)/5.0(0.8〜7.3) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外機:550×800(+62)×285(+60)、室内機:295×799×225(据付後230) 寸法(m)高低差:15 期間消費電力量(kWh)1,544 適用畳数【冷房/暖房】11〜17畳(18〜28m2)/11〜14畳(18〜23m2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする