色ブラウン
長さ(m)配管:20m(チャージレス10m)
消費電力(W)【冷房/暖房】2,380(125〜2,510)/1,980(125〜2,970)
電源単相200V/15A
能力【冷房/暖房】(kw)5.6(0.8〜5.8)/6.7(0.8〜8.9)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外機:550×800(+62)×285(+60)、室内機:295×799×225(据付後230)
寸法(m)高低差:15
期間消費電力量(kWh)2,118
適用畳数【冷房/暖房】15〜23畳(25〜39m2)/15〜18畳(24〜30m2)