画像準備中

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]ZXVシリーズ セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電源室外機:単相、室内機:単相100V 20A 暖房能力(kW)(最小)0.6、(最大)6.9、(JD-NET用周波数共通) 4.2、(JD-NET用周波数共通) (外気温2℃時)5.4 注文コード71994898 品番MSZ-ZXV3626-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は電源・暖房能力など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様省エネ基準達成率(目標年度):2027 質量(kg)室外機:33、室内機:17 出力(W)室外機圧縮機合計:950、室外機送風機合計:50、室内機送風機合計:28 電圧(V)室外機:100 消費電力(W)【暖房/最小】105、【暖房/最大】1980、【冷房/最小】105、【冷房/最大】1130、【(JD-NET用周波数共通)(暖房)】910、【(JD-NET用周波数共通)(冷房)】820 電源室外機:単相、室内機:単相100V 20A コンセント形状アイエル 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外機:550×800×285、室内機:295×799×389 風量(m3/h)(冷房)(50Hz)室内機:680、(冷房)(60Hz)室内機:680 省エネ基準達成率(%)100 冷房能力(kW)【最小】0.6、【最大】4.3、【JD-NET用周波数共通】 3.6 暖房能力(kW)(最小)0.6、(最大)6.9、(JD-NET用周波数共通) 4.2、(JD-NET用周波数共通) (外気温2℃時)5.4 通年エネルギー消費効率(APF)6.6/2013 期間消費電力量(kWh)(期間合計/2013)1032 適用畳数【暖房鉄筋】12、【暖房木造】9、【冷房鉄筋】15、【冷房木造】10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする