仕様省エネ基準達成率(目標年度):2027
質量(kg)室外機:40、室内機:18
出力(W)室外機圧縮機合計:1700、室外機送風機合計:50、室内機送風機合計:46
電圧(V)室外機:200
消費電力(W)【暖房/最小】100、【暖房/最大】3720、【冷房/最小】100、【冷房/最大】2150、【(JD-NET用周波数共通)(暖房)】1800、【(JD-NET用周波数共通)(冷房)】1980
電源室外機:単相、室内機:単相200V 20A
コンセント形状エルバー
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外機:714×800×285、室内機:295×799×389
風量(m3/h)(冷房)(50Hz)室内機:870、(冷房)(60Hz)室内機:870
省エネ基準達成率(%)100
冷房能力(kW)【最小】0.6、【最大】6.5、【JD-NET用周波数共通】 6.3
暖房能力(kW)(最小)0.6、(最大)11.7、(JD-NET用周波数共通) 7.1、(JD-NET用周波数共通) (外気温2℃時)8.5
通年エネルギー消費効率(APF)6.1/2013
期間消費電力量(kWh)(期間合計/2013)1953
適用畳数【暖房鉄筋】20、【暖房木造】16、【冷房鉄筋】26、【冷房木造】17