仕様省エネ基準達成率(目標年度):2027
質量(kg)室外機:47、室内機:19
出力(W)室外機圧縮機合計:2100、室外機送風機合計:50、室内機送風機合計:46
電圧(V)室外機:200
消費電力(W)【暖房/最小】120、【暖房/最大】3960、【冷房/最小】110、【冷房/最大】3150、【(JD-NET用周波数共通)(暖房)】2640、【(JD-NET用周波数共通)(冷房)】2890
電源室外機:単相、室内機:単相200V 20A
コンセント形状エルバー
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外機:802×840×320、室内機:295×799×389
風量(m3/h)(冷房)(50Hz)室内機:860、(冷房)(60Hz)室内機:860
省エネ基準達成率(%)100
冷房能力(kW)【最小】0.7、【最大】8.1、【JD-NET用周波数共通】 8
暖房能力(kW)(最小)0.7、(最大)12.1、(JD-NET用周波数共通) 9.5、(JD-NET用周波数共通) (外気温2℃時)9.3
通年エネルギー消費効率(APF)5.7/2013
期間消費電力量(kWh)(期間合計/2013)2655
適用畳数【暖房鉄筋】26、【暖房木造】21、【冷房鉄筋】33、【冷房木造】22