ヒビフル HibiFull ほつれにくい雑巾(洗濯機対応)10枚入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 71994995 品番 KHF-CC131
参考基準価格(税別)¥1,527 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

洗濯機で洗ってもほつれにくいように、縫い目を増やした布製の雑巾です。洗濯機対応なので、職場の雑巾の手洗いの手間を軽減します。識別しやすいカラータイプなので、用途や場所で使い分けができます。

用途四隅の縫い糸が違う色なので、通常の雑巾とも見分けやすくなっています。サイズ:約200×300mm。10枚入り 本体寸法(mm)200×300±10 混率(%)綿80、ポリエステル20
注意
※洗濯機や乾燥機の使用時はネットをご使用ください。使用しているうちに、サイズは多少収縮することがあります水気を嫌うところには、湿った状態で使用しないでください。砂やホコリなどが付着したままでご使用になりますと、キズをつけることがあります。ご使用後は、よく洗い、水気を切って乾かしてください。火のそばや高温になる場所には置かないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする