コクヨ
コクヨの キッチン・調理用品
コクヨの 水切り袋・三角コーナー
コクヨの 水切りネット・袋
ヒビフル HibiFull 横からも取り出せる不織布水切り袋不織布水切り袋 150枚入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150枚)
注文コード
71995108
品番
KHF-KW411
参考基準価格(税別)
¥924
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
箱の3か所に取り出し口が付いているので、置き場所を選ばず、中身が取り出しやすい水切り袋です。
用途
油分も吸着しやすい不織布素材なので、キッチンが汚れにくいです。網目が細かいので茶殻や水を含んだ小さいゴミも逃しにくい仕様です。容器にヌメリをつけにくくします。焼却しても有害な塩素ガスは発生しません。
材質
ポリプロピレン ・PET
質量(g)
414
枚数
150枚
本体寸法(mm)
W255×D130×H100
シートサイズ(mm)
W240×D260
使用箇所
排水口用
注意
※目詰まりすることがありますので、カレーやシチューなど粘性の高いものを多量に流さないでください。袋が溶ける場合がありますので、加熱した油など高温なものを流さないでください。破れる場合がありますので、強くひっぱらないでください。水切りゴミ袋以外の用途には、ご使用にならないでください。
商品説明動画
参考になった