PO-CK pH・ORP計チェッカー セムコーポレーション 71995239 PO-CK pH・ORP計チェッカー セムコーポレーション 71995239 PO-CK pH・ORP計チェッカー セムコーポレーション 71995239

pH・ORP計チェッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71995239 品番PO-CK
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

本製品から、pH計やORP計へ疑似値を送ることで計器の作動チェックができます。また、従来のpH/ORPチェッカーでは確認できなかった信号入力部の絶縁性能のセンサーの代わりに中継器の端子台に接続することで中継器や中継ケーブルのチェックができます。オプションのケーブルで携帯用pH/ORPのチェックも可能です。

質量(g)150 寸法69mm(W)×115mm(H)×28mm(D) 電源単四電池2本 使用温度(℃)0〜40 抵抗(MΩ)【内部(HI側)】1000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)〜85 出力レンジ【ORP】700mV、300mV、0mV、-300mV、-700mV【pH】0、4、7、10、14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする