316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード71996779品番316L PT BU 8Ax6A
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質SUS316L寸法L(mm)20寸法H(mm)17寸法T(mm)7ねじ規格【RxRc】1/4×1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする