仕様●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート
形式マイクロエジェクタ単体(電磁弁なし)
使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.6
有効断面積(mm2)0.2
作動方式直接作動
空気消費量(L/min)4.5(圧縮)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.03
取付方向自由
給油不可
耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)588.4
ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)
配管接続口径真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M3×0.5
最大流量(L/min)(ANR)3.0(真空側)
最高真空圧力(kPa)-80
ノズル径(Φmm)0.3