ブラックレーベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72005206 品番SC C69M+ -2・ST(547447)
販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたデザインと、さらなる本質の追究。自身の壁を越えられる「質実剛健」

その他【ジョイント】並継、【ルアー】3/16-1oz 全長(m)2.06 元径(mm)13.3 継数(本)2 仕舞(cm)107 先径(mm)2 標準自重(g)118 適合ルアー質量(g)5-28 適合ライン(号)【PE】- 適合ライン(lb)【ナイロン】8-20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする