ブラックレーベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72005231 品番S64UL-2(547461)
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたデザインと、さらなる本質の追究。自身の壁を越えられる「質実剛健」

その他【ジョイント】並継、【ルアー】1/64-1/8oz 全長(m)1.93 元径(mm)10.8 継数(本)2 仕舞(cm)100 先径(mm)1.4 標準自重(g)88 適合ルアー質量(g)0.45-3.5 適合ライン(号)【PE】〜0.8 適合ライン(lb)【ナイロン】1.5-4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする