※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード72005267
品番48XULB(544798)
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
トラウト共に歩む、伝統と革新
キャスト、コントロール、ランディング、トラウトフィッシングのすべての動作を意のままに行い、美しき渓魚と並べれば、ロッド本体の魅力があふれる、Silver Creek のスタンダードモデル「Trad」。
前作の調子を見直し、トラウトフィッシングの基本動作をより快適に行えるように一新。
シーズン序盤の低活性時からハイシーズンまでフィールドテストを繰り返し、あらゆるバイトに対応するアクションを追求。
キャストフィールも、バイアス構造のカーボンクロスを巻きネジレを排除するX45を採用することで、フリップキャストやバックハンドキャストなどのテクニカルキャストも意のままに行え、ピンスポットを正確に射抜くアキュラシーキャストから、開けたポイントでの遠投まで可能に。
外観は、こだわりのグリーン系カラーに、ベージュ系の透け糸のスレッドを採用。
グリップ回りも、シルバークリークシリーズを踏襲した細径のウッドリールシートを採用、ベイトロッドはショートトリガーを採用し、快適な使用感を約束。
トラウトならではの世界観を持ちながら、実戦的な性能を持つロッドに仕上がった。
【410XUL】
小渓流から里川まで幅広く対応する410レングスに、新たにXULのしなやか調子が登場。
ファイトも存分に楽しめる曲がるレギュラーテーパー。軽量ルアー2g〜4gの操作性、ショートバイトのキャッチ率が向上した。小渓流、清流、里川など平たい流れと特に相性が良い。XUL調子の優位点としては移動距離を抑えたルアーアクションを可能にすること、バイトチャンスを増やす喰うアクションを演出できることである。更にはヤマメやアマゴの瞬間的なバイトも絡め獲りフックアップ率も高い。
【48XULB】
小渓流から里川まで幅広く対応する48レングスのベイトにXULのしなやか調子が登場。フリップキャストとの相性も良く、ファイトも存分に楽しめるパラボリックな調子。ショートバイトのキャッチ率、3g程の軽量ミノーも軽快にキャストコントロールできる。小渓流、清流、里川など平たい流れを特に得意とし、幅広いシーンも活躍する。XUL調子の移動距離を抑えたルアーアクションはバイトチャンスを増やす。更にはヤマメやアマゴの瞬間的なバイトも絡め獲りフックアップ率高い。