曜日別特売
85-6(546303) ソルティガ C ブルスイング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

85-6(546303) ソルティガ C ブルスイング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005301
85-6(546303) ソルティガ C ブルスイング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005301
85-6(546303) ソルティガ C ブルスイング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005301
85-6(546303) ソルティガ C ブルスイング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005301

ソルティガ C ブルスイング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.57
仕舞(cm)194
内容量1個注文コード72005301品番85-6(546303)
販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

~パワーで捻じ伏せろ~ 圧倒的な飛距離とリフト力を誇る、短期決戦型ハイパワーキャスティングロッド『SALTIGA C BULLSWING』
さらなる飛距離を。より強いリフト力を。そんなアングラーの渇望に応える短期決戦型ハイパワーキャスティングロッド『BULLSWING』。
圧倒的なメリットである飛距離を極限まで高める筋肉質なブランクは、アングラーが入力したパワーをより効率的にルアーまで伝達させる。
レギュラーファストテーパーながら、ファイト時にはスムーズに曲がり込み、バット部の強靭なトルクがリフトアップをサポート。
BULLSWINGでよりパワフルなオフショアキャスティングゲームを楽しんでいただきたい。

全長(m)
2.57
元径(mm)
19.8
最大ドラグ(kg)
12kg/45°
仕舞(cm)
194
先径(mm)
3.3
継数(本)
2
ルアーMAX(g)
130
標準自重(g)
386
適合ライン(号)
【PE】~6
カーボン含有率(%)
71

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする