62S-4(544125) ソルティガ J ローレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

62S-4(544125) ソルティガ J ローレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005416
62S-4(544125) ソルティガ J ローレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005416
62S-4(544125) ソルティガ J ローレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005416
62S-4(544125) ソルティガ J ローレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005416
62S-4(544125) ソルティガ J ローレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005416

ソルティガ J ローレスポンス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72005416
品番
62S-4(544125)
販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

唯一無二の快適性を誇る低弾性ジギングロッド
しなやかでありながら高い操作性を誇る低弾性ジギングロッド『SALTIGA J LOWRESPONSE』。
ローレスポンスロッド特有のしなやかで快適性の高いブランクでありながら、DAIWA独自の設計とテクノロジーを投入することで高い操作性や感度を同時に実現。パワーを持たせつつも、張りを抑えたHVFナノプラスのブランクをX45フルシールドで補強。さらに、ティップからベリーにかけて『AGS』を搭載することで、しゃくりやすさと高い操作性を同時に実現した。リールシートにはゼロシートを採用、疲れにくいことはもちろん、更なる操作性の向上につながっている。ブランク・ガイド・リールシートなどのすべてのパーツを追求することで、一日中ジャークし続けたくなるような快適性と高い操作性を兼ね備えたローレスポンスジギングロッドが完成した。

全長(m)
1.88
元径(mm)
12.4
仕舞(cm)
188
先径(mm)
2.2
ルアーMAX(g)
300
継数(本)
1
標準自重(g)
173
適合ライン(号)
【PE】~4.0
カーボン含有率(%)
86

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする