クリアー樹脂
【柔軟性が高く扱いやすいクリアー塗料!】ウキや竿などの釣具表面の艶出しコーティングに最適です!塗膜は薄く柔軟性があり、美しい光沢のある仕上がりになります。【特徴】*塗膜は薄く柔軟性があり曲がりに強い!*光沢が美しい!*一液で扱いやすい!*紫外線吸収剤配合で下地の色褪せを防止!(表面が比較的柔らかい仕上がりとなりますので、予めご了承ください)【用途】*木、竿(グラファイト、グラス)、各種ウキなどの釣具表面の艶出しに最適です。【使用方法】1塗装面の水分、油分、汚れ、錆びなどをシンナー等で除去し、よく乾燥させる。2塗装後、換気の良い場所でホコリ等が付着しないように乾燥させて下さい。【ご使用時の注意点】*エアブラシ塗装する場合は、「クリアー樹脂専用うすめ液」で適度にうすめてご使用下さい。【製品データ】*乾燥時間:約6時間(20℃)【うすめ液&用具の洗浄】希釈する場合や用具の洗浄は必ず「クリアー樹脂専用うすめ液」をご使用下さい。【仕様】品名:合成樹脂塗料 種類:合成樹脂(アルキド)、有機溶剤、紫外線吸収剤 色名:淡黄色透明 鉛筆硬度:HB 危険物第4類第2石油類 危険等級Ⅲ(非水溶性液体)
- 用途
- 【使用上の注意】*他の塗料に重ね塗りする場合は、目立たない場所で変化のないことを確認後ご使用下さい(特に初めて塗る塗料に際は経時変化も確認して下さい)。*引火性の液体です、火気のある場所では使用しないで下さい。*塗装時、硬化中は必ず換気を行い、作業中は手袋、マスなどを着用して下さい。*使用後は速やかにキャップを閉めて下さい。*飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。水で口をすすぐこと。*皮膚についた場合、速やかに拭き取り大量の水と石?水で洗い落として下さい。*万一眼に入った場合は、すぐに大量の水で洗眼し、医師の手当を受けてください。*衣服についた場合は、すぐにふき取りベンジン・シンナーなどでもみ取ってください。*使用後は速やかに容器のフタを密閉し、冷暗所に保管して下さい。*使用した筆、混合容器などは、硬化する前に「クリアー樹脂専用うすめ液」(別売)かツールクリーナー(別売)で洗浄してください。*幼児の手の届かないところに保管し、子供がいたずらしないように注意してください。*用途以外には使用しないで下さい。
- 内容量
- 1個
注意
※*サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合がありますロッド、釣り竿 の新着商品
カテゴリ










![ドラッガー ブレーク スルー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ドラッガー ブレーク スルー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48520704-231108-02.jpg)






![ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046467-261030-02.jpg)
![ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046476-261030-02.jpg)
![プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046772-261030-02.jpg)
![プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046580-261030-02.jpg)
![プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046546-261030-02.jpg)
![モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046668-261030-02.jpg)
![月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046616-261030-02.jpg)
![月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046492-261030-02.jpg)
![月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046519-261030-02.jpg)



