※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

671/701L+RB-SP26(614088) ハートランド リベラリスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005477 671/701L+RB-SP26(614088) ハートランド リベラリスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005477 671/701L+RB-SP26(614088) ハートランド リベラリスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005477 671/701L+RB-SP26(614088) ハートランド リベラリスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005477

ハートランド リベラリスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72005477 品番671/701L+RB-SP26(614088)
販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ターゲットに外道無し
その時その場所で釣れる魚たちと自由気ままに遊ぶ、村上晴彦の精神を具現。
淡水・海水も問わない魚種分類不能のザ・ルアーロッド、それがHEARTLAND LIBERALIST

全長(m)2.01/2.13 元径(mm)7.9 継数(本)2 仕舞(cm)169 先径(mm)1.2 ルアーMAX(g)150 標準自重(g)118/148 適合ルアー質量(g)7〜18 適合ライン(号)【PE】〜1.5 適合ライン(lb)【ナイロン】8〜14 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする