DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ブラックレーベル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72005486
品番
C66L-LM(547416)
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
洗練されたデザインと、さらなる本質の追究。自身の壁を越えられる「質実剛健」
その他
【ジョイント】グリップジョイント、【ルアー】1/16-1/2oz
全長(m)
1.98
元径(mm)
12.8
継数(本)
2
仕舞(cm)
172
先径(mm)
1.8
標準自重(g)
114
適合ルアー質量(g)
1.8-14
適合ライン(号)
【PE】-
適合ライン(lb)
【ナイロン】5-12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません