ブラックレーベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72005495 品番C66M-LM(547423)
販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたデザインと、さらなる本質の追究。自身の壁を越えられる「質実剛健」

その他【ジョイント】グリップジョイント、【ルアー】3/16-1・1/4oz 全長(m)1.98 元径(mm)14.8 継数(本)2 仕舞(cm)172 先径(mm)2.6 標準自重(g)136 適合ルアー質量(g)5-35 適合ライン(号)【PE】- 適合ライン(lb)【ナイロン】8-16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする