ブラックレーベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72005529 品番SC C66M/ML-ST・BF(547386)
販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたデザインと、さらなる本質の追究。自身の壁を越えられる「質実剛健」

その他【ジョイント】グリップジョイント、【ルアー】1/8-5/8oz 全長(m)1.98 元径(mm)10.9 継数(本)2 仕舞(cm)170 先径(mm)1.6 標準自重(g)103 適合ルアー質量(g)3.5-18 適合ライン(号)【PE】- 適合ライン(lb)【ナイロン】6-14

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする