※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

684MLFS(544934) タトゥーラ トラベル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005599 684MLFS(544934) タトゥーラ トラベル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005599 684MLFS(544934) タトゥーラ トラベル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005599 684MLFS(544934) タトゥーラ トラベル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005599

タトゥーラ トラベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72005599 品番684MLFS(544934)
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

TATULA ブランドの4pcsモデル誕生
世界基準のバスブランド「TATULA」
TATULAブランドに携帯性に優れる4pcsモデルが誕生。
マルチピースであることを感じさせない軽量感と、バスフィッシングにおける基本動作をハイレベルにこなす。
60cm以内の仕舞寸法の機動力を生かし、世界中のバスと対峙。
メモリアルフィッシュをTATULA TRAVELと共に。
バスフィッシングの基本となるラインアップ構成。
クラスを超えた性能をもたらす、超高密度ブランク「SVF」を採用。
Vjointを採用し、継部を感じさせないテーパーを実現。
TATULAならではのデザインを持ち、目を引きながらも精悍な仕上がり。

その他【ジョイント】並継、【ルアー】1/16-3/8oz 全長(m)2.03 元径(mm)11.4 継数(本)4 仕舞(cm)56 先径(mm)1.4 標準自重(g)102 適合ルアー質量(g)1.8-11 適合ライン(lb)【ナイロン】4-8 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする