※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT3000(499906) 26 セルテートHD DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005617 LT3000(499906) 26 セルテートHD DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005617 LT3000(499906) 26 セルテートHD DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005617 LT3000(499906) 26 セルテートHD DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 72005617

26 セルテートHD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ギア比5.2 糸巻量(lb-m)【ナイロン】8-150 糸巻量【PE】1号-200m 注文コード72005617 品番LT3000(499906)
販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はギア比・糸巻量など8種類から選べます 他の種類を見る

フルアルミだから、実現できる釣りがある。
歴代CERTATEが守りつづけてきたフィロソフィー。
それは、使い手を選ばない快適な操作性と、不安を感じさせない確かな剛性。
その基本性能はそのままに、アルミ製ローターを採用したCERTATE HD。
球体から切り出したかのような独自形状のエアドライブローター。その開発により、小型スピニングリールに必要不可欠な低慣性による快適な操作性を維持しながら、ローターのアルミ化に成功。フルメタル(AL)モノコックボディとの相乗効果で得られるのは、かつてない高剛性と優れた巻き上げ性能、そして金属ならではの回転フィール。力勝負となる大型魚とのファイトや、メタルバイブ、ブレードジグ、大型ミノーなど巻き抵抗の大きいルアーのリトリーブで、特に効果を発揮する、いわばスペシャルエディション。そのため、あえてラインナップを限定。3000番から5000番までとした。
そのうえで、高耐久カーボンワッシャーを用いたATD TOUGH、高強度SUS製ドラグノブナット、ラインローラーへの確実な糸送りを実現するクランクベール、防水機能を向上させた新設計マグシールドラインローラーなど、随所にタフな使用を想定した強化と素材選択がはかられている。
数値だけではない。エモーショナルな質感も、HDならではの特権。ブラックベースの外装を飾る、新塗装による煌びやかな光沢。ボールベアリングは2個追加し、計12個とした。ボディからローターまで、全身金属ゆえの高剛性と優れた巻き上げ性能をもつ、CERTATE HD。
さらなる強さを必要とする、すべてのアングラーへ。
フルアルミだから、実現できる釣りがある。

付属品リール袋・スプール位置調整ワッシャー・ワーニングカード・WEBアンケートカード・ハンドルノブキャップ取り外し用ドライバー(5000番サイズのみ) ベアリング【ボール】12【ローラー】1 ハンドル【ノブ】HG-Tラージ アーム長さ(mm)【ハンドルアーム】60 ギア比5.2 巻取長さ(cm)77/1回転 最大ドラグ(kg)10 糸巻量(lb-m)【ナイロン】8-150 糸巻量【PE】1号-200m 標準自重(g)245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする