26 フリームス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ギア比4.8 糸巻量(lb-m)【ナイロン】3-150 糸巻量【PE】0.4号-200m、【ナイロン】0.8号-150m 注文コード72005845 品番LT2000S-P(541841)
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はギア比・糸巻量など12種類から選べます 他の種類を見る

夢のカタチは自由自在
新たに「AIRDRIVE DESIGN」を採用した、グローバルスタンダードモデル。
「AIRDRIVE ROTOR」と「AIRDRIVE BAIL」、2つのテクノロジーを搭載し、アングラーの思い通りの操作を実現する。
リール操作時の慣性を極限まで抑えることで、巻き出しの軽さ、ルアー操作のキレ、感度の高さ――
そのすべてがこれまでのスタンダードを超えていく。
さらにドラグには「ATD TYPE-L」と「スプール別体ラチェット」を採用。
初動レスポンスの向上と心地よいドラグサウンドが、ファイトシーンを一層快適にサポートする。
そして、「MAGSEALED」をピニオン部に搭載。
マグオイルを用いた機構で、水や砂塵を気にすることなく釣りの時間を愉しめる。
このリールが、あなたの”夢のカタチ”を描き出す。

ベアリング【ボール】5【ローラー】1 ハンドル【ノブ】HG-I型 アーム長さ(mm)【ハンドルアーム】45 ギア比4.8 巻取長さ(cm)63/1回転 最大ドラグ(kg)5 糸巻量(lb-m)【ナイロン】3-150 糸巻量【PE】0.4号-200m、【ナイロン】0.8号-150m 標準自重(g)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする