26 ソルティガ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72005967 品番10HL-SJ(492532)
販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

近海ジギングに新たな一手。
近海ジギングベイトシリーズにコンパクトかつ堅牢な新サイズが登場!
大型青物や根魚、中深海などの過酷なオフショアジギングシーンに対応するため、SALTIGA 10はとにかくコンパクトで堅牢なジギングリールに仕上げることを目指した。基本性能はHYPERDRIVE DESIGNで磨きをかけ、過酷な近海ジギングシーンを網羅する。今回のSALTIGA 10はPE1.5号-650m/3号-300mのラインキャパを持ちながら、大幅なコンパクト化に成功。さらにギアサイズは15シリーズと同サイズで、最大ドラグ力はギア比6.3で11キロ(ギア比7.1:9キロ)をマーク。パーミングしても疲れにくいサイズでありながら、強引にターゲットをねじ伏せることが可能。

幅(mm)【スプール】29 径(Φmm)【スプール】48 ベアリング【ボール】8【ローラー】1 ハンドル【ノブ】TSP アーム長さ(mm)【ハンドルアーム】85-95 ギア比7.1 巻取長さ(cm)465/1回転 最大ドラグ(kg)9 糸巻量【PE】1.5号-650/2号-500/3号-300m 標準自重(g)465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする