増圧弁 VBAF Series

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(IN/OUTポート)G最大流量(L/min)(ANR)90注文コード72006929品番VBAF11-F02E
参考基準価格(税別)¥34,980販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%~30%低減
・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!
・オールエアで電源不要・簡単設置
・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による
・減圧弁を取付可能
・上面にオートスイッチ取付可能
・圧力計取付可能(OUT側)
・垂直・水平取付が可能
・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換

用途
工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減
オプションモジュラアダプタ・スペーサ質量(kg)1.6ボディサイズ1/4基準管接続口径1/4ねじの種類(IN/OUTポート)G取付ボルト【エアタンク】なし(注1)増圧比4倍使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直最大流量(L/min)(ANR)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)【入口】0.2~0.5、【出口】0.8~2.0潤滑剤グリース(無給油)圧力計なし
注意
※ゲージポートはねじ種類によらず、Rcねじです。
※(注1)エアタンクに取り付ける際は、タンク付属品ボルトをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする