曜日別特売

増圧弁 VBAF Series

増圧弁 VBAF Series - SMC増圧弁 VBAF Series - SMC増圧弁 VBAF Series - SMC増圧弁 VBAF Series - SMC増圧弁 VBAF Series - SMC

・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%~30%低減
・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!
・オールエアで電源不要・簡単設置
・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による
・減圧弁を取付可能
・上面にオートスイッチ取付可能
・圧力計取付可能(OUT側)
・垂直・水平取付が可能
・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換

用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減ボディサイズ1/4基準管接続口径1/4取付ボルト【エアタンク】なし(注1)使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤グリース(無給油)内容量1個
関連資料:カタログ(4.39MB)
注意
※ゲージポートはねじ種類によらず、Rcねじです。
※(注1)エアタンクに取り付ける際は、タンク付属品ボルトをご使用ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ねじの種類
増圧比
保証耐圧力(MPa)
最大流量(L/min)(ANR)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72006798VBAF10-021(IN/OUTポート)Rc2倍(固定)2.1250
32,180
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006807VBAF10-F021(IN/OUTポート)G2倍(固定)2.1250
32,180
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006816VBAF10-N021(IN/OUTポート)NPT2倍(固定)2.1250
32,180
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006825VBAF10-02E1(IN/OUTポート)Rc2倍(固定)2.1250
33,280
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006841VBAF10-F02E1(IN/OUTポート)G2倍(固定)2.1250
33,280
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006850VBAF10-N02E1(IN/OUTポート)NPT2倍(固定)2.1250
33,280
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006859VBAF11-021.6(IN/OUTポート)Rc4倍390
33,880
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006868VBAF11-F021.6(IN/OUTポート)G4倍390
33,880
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006877VBAF11-N021.6(IN/OUTポート)NPT4倍390
33,880
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006886VBAF10-02G1(IN/OUTポート)Rc2倍(固定)2.1250
34,050
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006895VBAF10-F02G1(IN/OUTポート)G2倍(固定)2.1250
34,050
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006911VBAF10-N02G1(IN/OUTポート)NPT2倍(固定)2.1250
34,050
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006920VBAF11-02E1.6(IN/OUTポート)Rc4倍390
34,980
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006929VBAF11-F02E1.6(IN/OUTポート)G4倍390
34,980
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006938VBAF11-N02E1.6(IN/OUTポート)NPT4倍390
34,980
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006947VBAF10-02EG1(IN/OUTポート)Rc2倍(固定)2.1250
35,150
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006956VBAF10-F02EG1(IN/OUTポート)G2倍(固定)2.1250
35,150
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006965VBAF10-N02EG1(IN/OUTポート)NPT2倍(固定)2.1250
35,150
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006981VBAF11-02G1.6(IN/OUTポート)Rc4倍390
36,030
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006990VBAF11-F02G1.6(IN/OUTポート)G4倍390
36,030
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
72006999VBAF11-N02G1.6(IN/OUTポート)NPT4倍390
36,030
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007008VBAF11-02EG1.6(IN/OUTポート)Rc4倍390
37,130
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007017VBAF11-F02EG1.6(IN/OUTポート)G4倍390
37,130
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007026VBAF11-N02EG1.6(IN/OUTポート)NPT4倍390
37,130
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007035VBAF10-02D1(IN/OUTポート)Rc2倍(固定)2.1250
37,900
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007051VBAF10-F02D1(IN/OUTポート)G2倍(固定)2.1250
37,900
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007060VBAF10-N02D1(IN/OUTポート)NPT2倍(固定)2.1250
37,900
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007069VBAF11-02D1.6(IN/OUTポート)Rc4倍390
39,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007078VBAF11-F02D1.6(IN/OUTポート)G4倍390
39,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007087VBAF11-N02D1.6(IN/OUTポート)NPT4倍390
39,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007096VBAF10-02DG1(IN/OUTポート)Rc2倍(固定)2.1250
39,770
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007105VBAF10-F02DG1(IN/OUTポート)G2倍(固定)2.1250
39,770
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007121VBAF10-N02DG1(IN/OUTポート)NPT2倍(固定)2.1250
39,770
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007130VBAF11-02DG1.6(IN/OUTポート)Rc4倍390
41,750
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007139VBAF11-F02DG1.6(IN/OUTポート)G4倍390
41,750
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007148VBAF11-N02DG1.6(IN/OUTポート)NPT4倍390
41,750
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする