用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減
オプションモジュラアダプタ・スペーサ質量(kg)1ボディサイズ1/4基準管接続口径1/4ねじの種類(IN/OUTポート)NPT取付ボルト【エアタンク】なし(注1)増圧比2倍(固定)使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)2.1周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直最大流量(L/min)(ANR)250RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)【入口】0.2~0.7、【出口】0.4~1.4潤滑剤グリース(無給油)圧力計OUT側圧力計