商品

UA401 アッパーA-40 アサダ 72008015 UA401 アッパーA-40 アサダ 72008015

アッパーA-40

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72008015 品番UA401
参考基準価格(税別)¥1,050,000 販売価格(税込) ¥923,780
販売価格(税別)
839,800

ポンプユニットがモデルチェンジとなりました。
ストッパ付キャスター。※荷物を積載した状態で移動しないでください。
アジャスタ付きで水平度が確保でき、安定した設置が可能。 (A-40)

用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に 付属品天板、ポンプユニット、リモコンスイッチ5m、水圧ホース1.5m、電源コード1.5m、工具袋 長さ(mm)接地対角:1176×1176、開脚:832×832 天板寸法(mm)750×400×15 本体質量(kg)23 最大積載荷重(kg)160 駆動方式ポンプユニットP20 高さ(m)最高:3.959/最低:1.019
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする