ロボット掃除機 DEEBOT T50 PRO OMNI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72011086 品番DDX67-12EE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

【81mmの超薄型デザイン】
完全内蔵型dToF LiDARモジュールによる高さ81mmの超薄型デザインを採用し、低い家具の下や手の届きにくい場所もスムーズに清掃し、清掃範囲と清掃効率を向上させます。
3D構造化ライトとAI駆動のRGBカメラを組み合わせることで、薄暗い場所や狭いスペースでも徹底的に掃除し、隠れた汚れを取り除き、常に家を清潔に保ちます。
【TruEdge 2.0 アダプティブエッジクリーニング】
TruEdge 2.0は、奥まったコーナーにまで届く伸縮性ある革新的なサイドブラシと、エッジとの距離を1mm以内に維持する連続可変型モッププレートを組み合わせ、驚くほどの清掃カバー率を実現します。
多次元センサー、完全内蔵型dToF LiDAR、3D構造化ライトとRGBカメラによりサポートされたこのTruEdge 2.0 アダプティブエッジクリーニングテクノロジーは、あらゆる表面を徹底的にクリーニングします。
【AIVI 3D 3.0 OMNI-Approachテクノロジー】
大規模視覚言語モデル(Vision-Language Model, VLM)を搭載したAIVI 3D 3.0 OMNI アプローチテクノロジーを採用しています。
この先進技術により、あらゆる障害物をリアルタイムで認識・識別し、その障害物の輪郭に沿ってエッジクリーニングの境界マーカーとして無駄なく清掃します。
視覚モジュールと構造化ライトモジュールが連携することで、認識した障害物の境界を継続的にモニタリングし、障害物を避けることなく、障害物に沿って隅々まで清掃することが可能です。
【ZeroTangle 2.0テクノロジー】
トリプルV字構造を採用したZeroTangle 2.0テクノロジーを搭載。45°のV字型絡まり防止ブラシで髪の毛を持ち上げ、V字型スパイラルブラシで髪を中央に集め、V字型のコームアレイで髪の毛の絡まりをほぐします。
この3種のV字型の組み合わせにより、髪の毛の絡まりを最小限に抑え、メンテナンスを簡単にしながら、毎回の清掃で最高のパフォーマンスを実現します。
【15,000Paの強力な吸引力】
速モーターと直通ダクト設計により、15,000Paの強力な吸引力を実現。
カーペットや床の奥深くに入り込んだホコリや汚れを効率的に除去し、徹底的に隅々まで行き届いた清掃を実現します。
【OZMO Turbo 2.0】
OZMO Turbo 2.0は、回転する2つのモップと5段階の清掃技術を採用し、醤油やコーヒーなどの頑固な汚れを効果的に分解します。
強力な汚れ除去性能と継続的な水補給により、床を隅々までピカピカに保ちます。
【OMNIステーション】
アップグレードされたオールインワンOMNIステーションは、比類のない利便性と清掃の自動化を提供します。
自動ゴミ収集、45℃の自動温風乾燥、自動洗剤補充、インテリジェントなオフピーク充電機能を搭載。
さらに、双方向スクレーパーと70℃の温水モップ洗浄機能により、モップとモップベースを自動セルフクリーニングするため、メンテナンスの手間を省きます。
【自動セルフクリーニング】
OMNIステーションの底部は、高温水流を利用した回転式スクレーパーによって効果的に清掃されるため、手動でのメンテナンスが不要です。【モップ自動リフトアップとカーペットクリーニング】
カーペット認識センサーと高度な清掃アルゴリズムを搭載したDEEBOT T50シリーズは、カーペットの位置やサイズを自動的に検出し、モップを最大9mm持ち上げてカーペットを濡らしません。
【YIKO-GPT AI音声アシスタント】
ECOVACSは、日常の清掃ルーティーンに直感的な技術を融合させた、画期的なYIKO-GPT AI音声アシスタントを導入しました。
ECOVACS Homeアプリを通じて音声メッセージやテキストで希望の清掃モードを送信するか、ハンズフリーの音声コマンドを使用することで、DEEBOTを自在にコントロールできます。

付属品ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、クリーニングモップ×2、モッププレート×2、抗菌機能付きゴミパック(装着済み) 定格電圧(V)100-120 50Hz/60Hz(充電台/アダプタ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/350×477×533 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352.7×351.6×81 充電時間(時間)3.7 電源供給方式6400mAh 作動音(dB)清掃/63 水タンク容量(mL)55 稼働時間(分)最大255(静音モード) ダストボックス容量(mL)本体:260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする