ロボット掃除機 DEEBOT N20 MAX PLUS

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72011129 品番YDLX11-32EE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【ダストバッグ不要、マルチサイクロン自動ゴミ収集ステーション】
強力な吸引力と高い集塵効果を実現する、「ECOVACS Pure Cyclone」テクノロジーを搭載。
お手入れが楽なだけでなく、溜まったゴミを処理する際に、埃や粉塵が拡散するのを防ぐため、排気もクリーンです。
【10,000Paのパワフルな吸引力】
ハイエンドモデルに匹敵する10,000Paの強力な吸引力で、より効果的にゴミを吸い取ります。
また、直接吸引設計により吸引力のロスを大幅に減らしました。
【ハイエンドモデルと同様の毛絡み防止テクノロジー】
DEEBOT N20 MAX PLUSはエコバックスの最新の絡まり防止システム「ZeroTangle2.0」テクノロジーを搭載しています。
トリプルV字構造を採用した「ZeroTangle2.0」テクノロジーは髪の毛が絡まりにくい45°のV字型ブラシで髪の毛を持ち上げ、V字型スパイラル構造により髪の毛を中央に寄せ集め、V字型コームで絡まりをスムーズに解きほぐします。
これらの機能により、効率的な吸引と手間のかからないメンテナンスを実現し、効率良く床を清掃します。

付属品メインブラシ(装着済み)、サイドブラシ1個、フィルター(装着済み)、ベース、電源ケーブル(ステーションに連携)1本、モッププレート1個、モップパッド1個 質量(kg)本体:3.48、ステーション:4.5 ブラック 容量(L)ステーションダストバッグ/1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/356×451×388 吸引能力最大10000Pa 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×350×104 充電時間(時間)6.5 バッテリー容量(mAh)5200 稼働時間(分)最大300(静音モード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする