精密木脚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72011190 品番PWT-353
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用
・温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群

用途精密測量に最適 付属品本体/脚頭カバー/六角レンチ 全長(mm)1805 質量(kg)6.4 色(本体)ブラック/イエロー 全縮(mm)1090 定芯桿35mm 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/63 脚頭形状平面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする