商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 水廻り部材
昭和コーポレーションの 流し・台所用品
昭和コーポレーションの 流し用排水部品
ホッパー内ネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径A
32
注文コード
72011960
品番
HPIN100*32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径A
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。
用途
本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。
材質
ユニクロ
寸法H(mm)
98
径D(Φmm)
受口:100
寸法K(mm)
50
ねじ径A
32
板厚t(mm)
1.6
注意
※寸法K・寸法Hは参考寸法となります。