商品画像

HPON125*32 ホッパー外ネジ 昭和コーポレーション 72012197 HPON125*32 ホッパー外ネジ 昭和コーポレーション 72012197 HPON125*32 ホッパー外ネジ 昭和コーポレーション 72012197

ホッパー外ネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径A32 注文コード72012197 品番HPON125*32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はねじ径Aなど20種類から選べます 他の種類を見る

間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。

用途本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。 材質ユニクロ 寸法H(mm)111 径D(Φmm)受口:125 寸法K(mm)49 ねじ径A32 板厚t(mm)1.6
注意
※寸法K・寸法Hは参考寸法となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする