商品画像

HPMM120Φ ホッパー用 メッシュ目皿 昭和コーポレーション 72012355 HPMM120Φ ホッパー用 メッシュ目皿 昭和コーポレーション 72012355

ホッパー用 メッシュ目皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)120 注文コード72012355 品番HPMM120Φ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は外径Dなど5種類から選べます 他の種類を見る

メッシュは8メッシュになります。

用途本製品は排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿です。 材質SUS304、メッシュ 規格120Φ(125)用 外径D(Φmm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする