カーHDMIアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72012495 品番AV-CHA01
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

CarPlay機能を有するUSBにつなぐだけ、簡単取付・簡単操作でディスプレイオーディオでHDMI機器を使用可能。
スマートフォン・ストリーミングデバイス・DVDプレーヤーなど多種多様な機器を接続可能。
色々な動画アプリやダウンロード動画に対応しており、お気に入りの映像コンテンツを車両の大画面に映せることで長距離の移動や待ち時間を楽しく。
USBを接続すると自動認識し本製品の起動画面が表示され、特殊な操作は不要でいつも通り操作するだけ。
多種多様な機器を接続可能で、色々な動画アプリやダウンロード動画に対応。

セット内容メインユニット,USB変換アダプター,取扱説明書保証書 質量(g)46(USB Type-Aケーブル含む) 電源USB5V(消費電流500mA以下) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×14×58 HDMI規格StandardHDMI1.4 認定取得【技術基準適合認定】220-J10298 USBUSB Type-A
注意
※輸入車・逆輸入車・トラック・建設機械及び特殊車両等では使用しないで下さい。
※接続機器・延長コード等は付属しておりませんので必要に応じてご用意下さい。
※本製品にはモバイルWi-Fiルーター機能はありません。
※本製品のオス端子は「データ転送用」ポートに接続してください。
※2016年以降に製造されたApple CarPlay搭載のディスプレイオーディオ・カーナビ装着車で、USB Type-A/Type-Cを使用した有線接続が可能な場合のみ使用可能。
※HDMIケーブルは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする