変換アダプタ等を使用せずにそのまま接続ができます!HDMI-HDMIマイクロケーブルにシルバーモールドが登場!既存のモールドカラーゴールドにシルバー、またケーブル長3.0mのものもラインナップに加わりました。
HDMI標準(タイプA)とHDMIマイクロ(タイプD)を組み合わせたケーブルで主にスマートホンのHDMIマイクロ(タイプD)とハイビジョンテレビをダイレクトに接続して、高画質な映像が楽しめます。
変換アダプタ等を使用せずにそのまま接続ができます。
HDMIケーブルで映像を伝送しますのでクリアなハイビジョン映像が手軽に楽しめます。
今後発売されるHDMI機器に対応!
3D対応液晶テレビをはじめ、今後発売される新規格に対応した液晶テレビやレコーダーにフル対応していますので、新規格に対応した機器を購入するごとにHDMIケーブルを買い替える必要がありません。
3D(1080pフルHD)に対応(今後発売される3D映像タイトルもOK!)
HDMIケーブルは従来よりハイスピード対応となっており3D映像の伝送にも十分対応できる仕様となっております。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応(各HDMI機器にLANケーブルを接続する必要なし!)
この機能を利用するには、「HDMIイーサネットチャンネル」対応のHDMIケーブルが必要になります。
HDMIケーブルはHDMIVer1.4で追加された信号線を用途に合わせて配線処理とノイズ対策を行いHECに対応しております。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応(デジタルAVアンプにS/PDIFケーブルを接続する必要なし!)
HDMIケーブルはHDMIVer1.4で追加された信号線を用途に合わせて配線処理とノイズ対策を行いARCに対応しております。
4K×2Kに対応(高速伝送を必要とする高解像度映像にも耐えます。)
HDMIケーブルはHDMI規格の厳しいATCテストに合格しており、この解像度の映像を伝送できる特性を有しております。
Deepcolorに対応(より自然な色を再現します)
HDMIケーブルはHDMI規格の厳しいATCテストに合格しており、この色深度の映像を伝送できる特性を有しております。