〔HDMI ⇔ D-sub15pin〕VGA出力端子(Dsub15ピン)搭載パソコン等とHDMI端子付液晶ディスプレイを直接接続できます。また、ミニプラグをPCの音声出力端子に接続することによってHDMIにミックスして伝送することが可能です。 VGA出力端子(Dsub15ピン)搭載パソコン等とHDMI端子付液晶ディスプレイを直接接続できます。ドライバー不要。本商品を機器同士に繋ぐだけで簡単に変換可能です。また、ミニプラグをパソコンの音声出力端子に接続することによってHDMIにミックスして伝送することも可能です。[接続方法]1. ディスプレイのHDMI入力端子に本ケーブルのHDMIコネクタを接続します。2. パソコンのUSB端子に本ケーブルのUSBコネクタを接続します。3. パソコンの音声出力端子に本ケーブルの3.5mmミニプラグを接続します。4. パソコンのDサブ15ピン端子に本ケーブルのDサブ15ピンコネクタを接続します。※HDMI→VGAの変換(HDMI端子搭載パソコンからVGA端子搭載モニターなど)には対応しておりません。