blanc カメラ トートバッグ M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72012888 品番 VE-3591
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

取り外し可能なカメラインナー付き、blanc カメラトートバッグ M。
ナチュラルな雰囲気のキルティングトートバッグ。取り外し可能なカメラインナー付きで一眼レフカメラやミラーレス、レンズなどの機材を衝撃から守るクッション入りインナーボックスが付属。ボックスの中仕切りは取り外し可能で、収納する機材に合わせてカスタマイズできます。フタ部分にもクッション材を使用しているため、上に荷物を重ねても中の機材に影響はありません。軽量な生地を使用した、ソフトな手触りのトートバッグです。大きく開く開口部はファスナーで開閉可能。A4ファイルや上着などもサッと収納。通勤・通学・旅行などの普段使いはもちろん、イベントやお出かけにもぴったり。エコバッグやマザーズバッグとしても活躍します。
また、両サイドのオープンポケットには500mlのペットボトルや折りたたみ傘などが入ります。

仕様インナーケース:中仕切り1枚/着脱可能/フラップ付き 材質ポリエステル、他 カーキ 質量(g)約390(インナーケース含む) 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約370×250×125、インナーケース:約250×70×120 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約390×280×130 使用例収納(目安):標準レンズ付き小型ミラーレスカメラ+交換レンズ1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする