Coleman ショルダーバッグL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72012976 品番 VCO-8785
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

Colemanとのコラボレーションで誕生したカメラバッグ、コールマン ショルダーバッグ L。
Colemanとのコラボレーションで誕生した、スタイリッシュなカメラバッグ。レンズを装着した中型ミラーレス機+交換レンズ、ストロボにタブレットなどが収納可能。ビギナーからベテランまで多くのお客様のニーズにお応えします。

付属品中仕切り3枚 オリーブ 主要材質ポリエステル、他 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×210×100 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約320×230×160 製品質量(g)540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする