メスフラスコ PFA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 72014426 品番 107597
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能

材質PFA(フッ素樹脂) 容量(mL)500 高さ(mm)270 規格DIN EN ISO 1042 クラスA ねじ口規格(GL)25 体積許容誤差(mL)±0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする