メスフラスコPMP製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(10mL) 注文コード72014584 品番67704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,130
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ滅菌(121℃:20分)が可能です。
個別梱包されています。

材質本体:PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ:PP(ポリプロピレン) 容量(mL)10 規格DIN EN ISO 1042 クラスA 栓No.(ネジ口規格)NS10/19 体積許容誤差(mL)±0.04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72014584 67704 39236479 67704 メスフラスコ(PMP)TS平栓式 VITLAB メスフラスコ(PMP)TS平栓式 VITLAB 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする