メスフラスコPMP製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード72014609 品番67204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ滅菌(121℃:20分)が可能です。
個別梱包されています。

材質本体:PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ:PP(ポリプロピレン) 容量(mL)50 規格DIN EN ISO 1042 クラスA 栓No.(ネジ口規格)NS12/21 体積許容誤差(mL)±0.06

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72014609 67204 20866895 67204 メスフラスコ PMP VITLAB メスフラスコ PMP VITLAB 1個 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする