VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスフラスコ
メスフラスコPMP製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(250mL)
注文コード
72014627
品番
67404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,510
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ滅菌(121℃:20分)が可能です。
個別梱包されています。
材質
本体:PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
250
規格
DIN EN ISO 1042 クラスA
栓No.
(ネジ口規格)NS19/26
体積許容誤差(mL)
±0.15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72014627
67404
20866913
67404
メスフラスコ PMP
VITLAB
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました