VITLAB
VITLABの ガラス・樹脂・金属容器
VITLABの メスフラスコ
メスフラスコPMP製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1000mL)
注文コード
72014645
品番
67604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,980
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ滅菌(121℃:20分)が可能です。
個別梱包されています。
材質
本体:PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
1000
規格
DIN EN ISO 1042 クラスA
栓No.
(ネジ口規格)NS24/29
体積許容誤差(mL)
±0.40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72014645
67604
39236445
67604
メスフラスコ(PMP)TS平栓式
VITLAB
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました