アイプラス純水99.9% 流せるおしりふき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60枚×3パック) 注文コード72014916 品番E00870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

「水99.9%おしりふき」流せるタイプは成分の99.9%が純水でできた赤ちゃんに配慮した、限りなく水に近いおしりふきです。
デリケートな赤ちゃんのお肌を考え、刺激を抑えたやさしいおしりふきを目指しました。
日本製。生産から梱包まで国内工場で徹底管理されています。
肌にやさしい弱酸性成分のお尻拭きです。
楽しい四つ葉柄のエンボスシートが汚れをキャッチ!トイレに流せるので臭いが気になるママパパに!トイレトレーニング時期の乳幼児にも便利です。
保湿成分加水分解コラーゲン、モモ葉エキスを配合。パラベン・PG(プロピレングリコール)・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・アルコール・香料・着色料無添加。

用途赤ちゃんのおしりふき 成分水・加水分解コラーゲン・モモ葉エキス・BG・カプリン酸グリセリル・PEG-4・フェノキシエタノール・ポリアミノプロピルビグアニド・ベンザルコニウムクロリド 材質パルプ・レーヨン 質量(g)678 タイプトイレに流せる シリーズアイプラス純水99.9% シートサイズ(mm)180×140 商品タイプおしりふき
注意
※トイレのつまりを防ぐため、必ず1枚ずつ流してください。
※大の水量で流してください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常がある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分に洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※温めるとシートが変色する場合があります。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする