取付金具(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72015056 品番5260
参考基準価格(税別)¥218 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
用途日曜大工・家具の横転防止に 材質ステンレス 穴径(Φmm)6×16 本体寸法(mm)15×150×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする