MYST
MYSTの 内装商品
MYSTの 補強金具
MYSTの 金折
取付金具(ステンレス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72015083
品番
5270
参考基準価格(税別)
¥228
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
日曜大工・家具の横転防止に
材質
ステンレス
穴径(Φmm)
7
本体寸法(mm)
15×198×0.8
穴ピッチ(mm)
12