取付金具(カチオン)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72015309 品番5461
参考基準価格(税別)¥188 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
用途日曜大工・家具の横転防止に 材質カチオン 穴径(Φmm)7 本体寸法(mm)15×198×1.2 穴ピッチ(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72015345
2023-09-07
用途:
普段の作業に
プラスチックオムニウム 様

色々なスペーサー、加工のアイテム等に重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする