遠赤外線 パネルヒーター だんぼくん 省エネ 静音 無風 3段階温度調節 タイマー付き デスク取付・自立対応 SunRuck

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72015408 品番SR-HD3645-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

遠赤外線の輻射熱と空気の自然対流を利用して、体にやさしい暖かさを届けるデスクパネルヒーターです。電源を入れてから約2秒で暖まり、寒い時期でもすぐに使用できます。省エネ設計で消費電力を抑え、1日あたりの電気代を軽減します。工具不要でマグネットにより簡単に取り付けが可能で、マグネットが付かないデスクにも付属パーツで設置できます。

用途デスク下や足元の補助暖房用として使用。自宅やオフィスでの省スペース暖房として使用できます。 仕様切り替え段階:強/中/弱 質量(g)820 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)75 安全装置温度ヒューズ91℃/OFFタイマー機能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.5×36 タイマー3H/6H/9H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする