万能刷毛A

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72016833 品番 80019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

万能刷毛は、ご存知EPO刷毛90年以上愛用されています
防水工事、塗装工事など幅広い分野で活躍しています

形状筋違 サイズ(号)3.5 主な用途防水工事、塗装工事 刷毛幅(mm)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-25
用途:
最安
建設業・工事業

エポ刷毛、万能刷毛の中では最安じゃないですかね。毛量が少いですが使い捨てなら問題ないです。粘度のある水性塗料に使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする